21KBIW13MPN Kupplung Serie 21 Schnellkupplung mit Absperrung G1/4 IG
Legris Kupplungskörper Serie 21.
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:9214 21 10
Rubix:100992
Hersteller:9214 21 10
EAN:0820099474236

Produktdetails : 21KBIW13MPN Kupplung Serie 21 Schnellkupplung mit Absperrung G1/4 IG
Gehäuse: An eine Düse gekoppelt, bildet es eine automatische Kupplung, die mit dem Ultra-Flo-Sprengkopfventil ausgestattet ist, das eine sehr hohe Durchflusskapazität für einen geringen Lastverlust bietet und sich unter anderem zum Zuführen von großen pneumatischen Werkzeugen eignet.
Schnellkupplung und Blaspistolen - E : 9MM - F : 14MM - MASSE G : 16MM - L : 36MM - C : G1/8 - GEHÄUSE : Messing vernickelt - FEDER : Edelstahl - KLEMMRING : Messing vernickelt - RÜCKSCHLAGVENTIL : Messing - MAX BETRIEBSDRUCK : 35BAR - MINIMUM BETRIEBSTEMPERATUR : -20CE - MAXIMUM BETRIEBSTEMPERATUR : 100CE
Technische Informationen
Attribute
| Anschluss 1 | g 1/4 |
|---|---|
| Werkstoff | vernickeltes messing |
| Max. Temperatur | 100 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
20,57 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
