243.08/6-ES Schnellverschlusskupplung NW 2,7, ES 1.4404, Tülle LW 4
Schnellverschlusskupplung NW
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:243.08/6-ES
Rubix:1424765
Hersteller:107112
EAN:4047322403917

Dokumente
Produktdetails : 243.08/6-ES Schnellverschlusskupplung NW 2,7, ES 1.4404, Tülle LW 4
Schnellverschlusskupplung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 7 g |
|---|---|
| Anschluss 1 | lw 4 |
| Werkstoff | edelstahl 1.4404 |
| Profil | nw 2,7 |
| Gewicht | 0,01 kg |
| Max. Betriebsdruck | 35 bar |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84812090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
128,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
154,37 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
