KI 10 Klauenkupplung mit Innengewinde, G 1, DN 20

Klauenkupplung Temperguss

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Riegler:KI 10
Rubix:799978
Hersteller:107861
EAN:4047322259095
KI 10 Klauenkupplung mit Innengewinde, G 1, DN 20

Technische Zusammenfassung

Anschluss 11
Werkstofftemperguss verzinkt und gelb passiviert
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : KI 10 Klauenkupplung mit Innengewinde, G 1, DN 20


Klauenkupplung, mit Innengewinde. Die universelle Standardkupplung zur Druckluftversorgung am Bau und in der Industrie, in der Standardausführung nach DIN 3489, weltweit verwendet und überall im Einsatz.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht174 g
Anschluss 11
Werkstofftemperguss verzinkt und gelb passiviert
HerkunftslandDE
Zolltarifcode73071910
7,18 exkl. MwSt.
/ Stück
8,62 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen