KT 13 D Klauenkupplung mit Schlauchanschluss, LW 13 (1/2), drehbar
Klauenkupplung Temperguss
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:KT 13 D
Rubix:799988
Hersteller:107865
EAN:4047322259187


Technische Zusammenfassung
| Anschluss 1 | schlauch-innen-ø 13 (1/2') |
|---|---|
| Werkstoff | temperguss verzinkt und gelb passiviert |
Dokumente
Produktdetails : KT 13 D Klauenkupplung mit Schlauchanschluss, LW 13 (1/2), drehbar
Klauenkupplung, mit Schlauchanschluss drehbar. Die universelle Standardkupplung zur Druckluftversorgung am Bau und in der Industrie, in der Standardausführung nach DIN 3489, weltweit verwendet und überall im Einsatz.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 212 g |
|---|---|
| Anschluss 1 | schlauch-innen-ø 13 (1/2') |
| Werkstoff | temperguss verzinkt und gelb passiviert |
| Profil | standardausführung nach din 3489 |
| Gewicht | 0,221 kg |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73071910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
23,45 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage