22/100 Verlängerungsdüse, BohrunG3,0mm, MS vern. 100mm lanG gebogen
Verlängerungsdüse gebogen
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:22/100
Rubix:341231
Hersteller:114347
EAN:4047322035507

Dokumente
Produktdetails : 22/100 Verlängerungsdüse, BohrunG3,0mm, MS vern. 100mm lanG gebogen
Verlängerungsdüse, Düsenbohrung 3,0 mm, Messing vernickelt, 100 mm lang gebogen, Anschluss M12x1,25Zum gezielten Ausblasen an schwer zugänglichen Stellen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 37 g |
|---|---|
| Typ | verlängerungsdose gebogen |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 84249080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,43 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen
