280.623 Temperier-Einstecknippel DN 9 m. AG, m. Absperrventil, G1/4
Temperier-Einstecknippel
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:280.623
Rubix:802144
Hersteller:107983
EAN:4047322259262

Dokumente
Produktdetails : 280.623 Temperier-Einstecknippel DN 9 m. AG, m. Absperrventil, G1/4
Temperier-Einstecknippel für Temperieranwendungen mit Heiß- oder Kaltwasser bzw. Temperieröl.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 24 g |
|---|---|
| Anschluss 1 | g 1/4 |
| Werkstoff | messing vernickelt |
| Profil | dn 9 |
| Gewicht | 0,024 kg |
| Max. Betriebsdruck | 15 bar |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,72 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
