243.21-N Schnellverschlusskupplung NW 5, Messing vernickelt, G 1/4 IG
Schnellverschlusskupplung NW
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:243.21-N
Rubix:343088
Hersteller:107162
EAN:4047322058988

Dokumente
Produktdetails : 243.21-N Schnellverschlusskupplung NW 5, Messing vernickelt, G 1/4 IG
Schnellverschlusskupplung NW 5, Messing vernickelt, G 1/4 IG, Betriebsdruck 0 - 35 bar, Mediums-/Umgebungstemp. -20 °C bis 100 °CEinseitig absperrende Einhand-Schnellverschlusskupplung mit kleinen Baumaßen und großem Durchgang bei geringem Druckabfall.Um Verletzungen oder den "Peitschenhiebeffekt" zu vermeiden, empfehlen wir den Stecknippel beim Entkuppeln mit einer Hand festzuhalten.Einsatzgebiete: Pneumatik, Mess-, Regel- und Steuerungstechnik, Fertigungsindustrie, Medizintechnik, Chemie-/ Pharmaindustrie, Automotive, Nahrungsmitteltechnik.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 39 g |
|---|---|
| Anschluss 1 | 1/4 |
| Werkstoff | messing vernickelt |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84812090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,46 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
