88.028 Rohrklemme >speedfit< PP/f. RohRAußen-Ø28mm/weiß/max. 90 °C
Rohrklemme speedfit
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:88.028
Rubix:346862
Hersteller:114033
EAN:4047322204354

Dokumente
Produktdetails : 88.028 Rohrklemme >speedfit< PP/f. RohRAußen-Ø28mm/weiß/max. 90 °C
Rohrklemme, für Serie speedfit , Polypropylen, für Rohr Außen-ø 12 mm, weiß, Betriebstemp. -20 bis 65 °CZur Wandbefestigung der starren PA- oder Aluminium-Rohre.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 10 g |
|---|---|
| Werkstoff | polypropylen |
| Max. Betriebsdruck | 12 bar |
| Herkunftsland | PL |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,03 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
