249.84 Sicherheitskupplung NW 7,4, Typ KE, MS vern., Tülle LW 10
Sicherheitskupplung NW
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:249.84
Rubix:343340
Hersteller:107563
EAN:4047322062633

Dokumente
Produktdetails : 249.84 Sicherheitskupplung NW 7,4, Typ KE, MS vern., Tülle LW 10
Sicherheitskupplung NW 7,4, Typ KE, Messing vern., Tülle LW 6, Betriebsdruck max. 12 bar, Mediums-/Umgebungstemp. -20°C bis 60°CEinhand-Sicherheitskupplungen mit zweifacher Verriegelung.Das Kuppeln erfolgt wie bei Standardkupplungen durch einfaches Eindrücken des Steckers in die Kupplung. Beim Entkuppeln wird die erste Verriegelung durch Zurückschieben der Verriegelungshülse freigegeben. Das Kupplungsventil schließt. Jetzt kann die komprimierte Luft aus dem Stecker und im Schlauch entweichen. Durch nochmalige Betätigung der Entriegelungshülse wird das zweite Verriegelungssystem freigegeben. Erst jetzt kann die Verbindung sicher gelöst werden.Das System erfüllt die Forderungen der ISO 4414 und ist BIA-konform.Diese Sicherheitskupplung eignet sich nicht für die direkte Montage an pulsierendem Werkzeug. Wir empfehlen die Verwendung unserer Vibrationsdämpfer, gemäß ISO 6150, § 7.1.Einsatzgebiete: Pneumatik, Maschinen- und Anlagenbau, Fertigungsindustrie, Werkstätten, Automotive.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 97 g |
|---|---|
| Anschluss 1 | tülle lw 10 |
| Werkstoff | messing vernickelt |
| Gewicht | 0,1 kg |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84812090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,31 € exkl. MwSt.
/ Stück
29,17 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
