3280/400 Edelstahl-Pflegespray, Temperatur -17°C bis 120°C, 400 ml
Edelstahl-Pflegespray
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:3280/400
Rubix:1424576
Hersteller:114567
EAN:4047322393218

Dokumente
Produktdetails : 3280/400 Edelstahl-Pflegespray, Temperatur -17°C bis 120°C, 400 ml
RIEGLER Edelstahl-Pflegespray 400 ml antistatisch farblos . Für Reinigung, Pflege und Schutz von matten und polierten Edelstahlflächen im Innen- und Aussenbereich. Wirkt antistatisch, ist farblos und verhindert das erneute Anhaften von Schmutz.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 384 g |
|---|---|
| Typ | edelstahl-pflegespray |
| Zolltarifcode | 34059010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
21,19 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen