88.015-S Rohrklemme >speedfit< PP, für Rohr Außen-ø 15 mm, schwarz
Rohrklemme speedfit
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:88.015-S
Rubix:801032
Hersteller:114035
EAN:4047322275156

Dokumente
Produktdetails : 88.015-S Rohrklemme >speedfit< PP, für Rohr Außen-ø 15 mm, schwarz
Rohrklemme Polypropylen zur Wandbefestigung der starren PA- oder Alu-Rohre.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4 g |
|---|---|
| Werkstoff | polypropylen |
| Herkunftsland | GB |
| Zolltarifcode | 39174000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,33 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
