KI 12 Klauenkupplung mit Innengewinde, G 1/2, DN 19
Klauenkupplung Temperguss
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:KI 12
Rubix:799974
Hersteller:107859
EAN:4047322259057


Technische Zusammenfassung
| Anschluss 1 | 1/2 |
|---|---|
| Werkstoff | temperguss verzinkt und gelb passiviert |
Dokumente
Produktdetails : KI 12 Klauenkupplung mit Innengewinde, G 1/2, DN 19
Klauenkupplung, mit Innengewinde. Die universelle Standardkupplung zur Druckluftversorgung am Bau und in der Industrie, in der Standardausführung nach DIN 3489, weltweit verwendet und überall im Einsatz.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 136 g |
|---|---|
| Anschluss 1 | 1/2 |
| Werkstoff | temperguss verzinkt und gelb passiviert |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73071910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,05 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage