2404.3134 Storz-Festkupplung, Alu, Storz-Größe 25-D, KA 31 mm, G3/4 IG
Storz-Festkupplung
Siehe technische InformationenReferenzen
Riegler:2404.3134
Rubix:801920
Hersteller:108220
EAN:4047322254564

Produktdetails : 2404.3134 Storz-Festkupplung, Alu, Storz-Größe 25-D, KA 31 mm, G3/4 IG
Storz-Festkupplung qualitativ hochwertige Baureihe in geschmiedeter Ausführung. Zur schnellen und problemlosen Verbindung von Schlauchleitungen. Leichte Handhabung und dichtungsschonendes Verbinden der beiden Kupplungselemente.
Anwendungen
Wasserversorgung, Anlagenbau, Feuerwehr.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 78 g |
|---|---|
| Anschluss 1 | g 3/4 ig |
| Werkstoff | aluminium |
| Profil | storz-größe 25-d |
| Gewicht | 0,1 kg |
| Max. Betriebsdruck | 16 bar |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 76090000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
23,22 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
