880691 Kupplungsstecker, IG, G 1/4

Hülse, europäisches Profil

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Mecaline:880691
Rubix:3050049
EAN:3660338340390
880691 Kupplungsstecker, IG, G 1/4

Technische Zusammenfassung

Anschluss 11/4
Werkstoffkorrosionsbeständiger karbonitridierter stahl
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 880691 Kupplungsstecker, IG, G 1/4


Korrosionsbeständiger, karbonisierter Stahl.Anschlussgröße: 7,4 mm. Durchsatz: 820 l/min bei 6 bar mit 10 % Delta P. Nenndruck: 12 bar. Temperatur: -15 °C bis +70 °C

Technische Informationen


Attribute
Anschluss 11/4
Werkstoffkorrosionsbeständiger karbonitridierter stahl
Profilein
3,15 exkl. MwSt.
/ Stück
3,78 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std