3401.6625 Storz-Kupplung/Stutzen/drehbar/V4A/Storz-Größe 52-C/LW25
Storz-Kupplung mit Schlauchstutzen
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:3401.6625
Rubix:801998
Hersteller:108286
EAN:4047322255394

Dokumente
Produktdetails : 3401.6625 Storz-Kupplung/Stutzen/drehbar/V4A/Storz-Größe 52-C/LW25
Storz-Kupplung m. Schlauchstutzen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 934 g |
|---|---|
| Anschluss 1 | schlauch lw 25 mm |
| Werkstoff | edelstahl v4a |
| Profil | storz-größe 52-c |
| Gewicht | 1 kg |
| Max. Betriebsdruck | 16 bar |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73072910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
287,91 € exkl. MwSt.
/ Stück
345,49 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
