243.332 Schnellverschlusskupplung NW 5, Edelstahl 1.4305, G 3/8 AG
Schnellverschlusskupplung NW
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:243.332
Rubix:343103
Hersteller:107194
EAN:4047322059626

Dokumente
Produktdetails : 243.332 Schnellverschlusskupplung NW 5, Edelstahl 1.4305, G 3/8 AG
Schnellverschlusskupplung NW 5, Edelstahl 1.4305, G 1/8 AG, Betriebsdruck 0 - 35 bar, Mediums-/Umgebungstemp. -15 °C bis 200 °CEinseitig absperrende Einhand-Schnellverschlusskupplung aus Edelstahl 1.4305 mit kleinen Baumaßen und großem Durchgang.Um Verletzungen oder den "Peitschenhiebeffekt" zu vermeiden, empfehlen wir den Stecknippel beim Entkuppeln mit einer Hand festzuhalten.Einsatzgebiete: Pneumatik, Mess-, Regel- und Steuerungstechnik, Fertigungsindustrie, Medizintechnik, Chemie-/ Pharmaindustrie, Automotive, Nahrungsmitteltechnik, Offshore.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 38 g |
|---|---|
| Anschluss 1 | 3/8 |
| Werkstoff | edelstahl 1.4305 |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73072980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
81,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
97,20 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
