2408.700 Schlüssel für Storz-Kupplungen, für KA 66, 89, 133, TG
Schlüssel für Storz-Kupplung
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:2408.700
Rubix:801529
Hersteller:108273
EAN:4047322255080

Dokumente
Produktdetails : 2408.700 Schlüssel für Storz-Kupplungen, für KA 66, 89, 133, TG
Schlüssel für Storz-KupplungTemperguss KA 66,89,133 . Qualitativ hochwertige Baureihe in geschmiedeter Ausführung. / Zur schnellen und problemlosen Verbindung von Schlauchleitungen. / Leichte Handhabung und dichtungsschonendes Verbinden der beiden Kupplungselemente. / Einsatzbereiche: Wasserversorgung, Anlagenbau, Feuerwehr.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 826 g |
|---|---|
| Werkstoff | temperguss |
| Gewicht | 0,8 kg |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
22,82 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
