1117.114-ES Kamlok-Schnellkupplungsstecker m. IG, Typ A, 1.4401, G1 1/4
Kamlok-Schnellkupplungsstecker
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:1117.114-ES
Rubix:1424026
Hersteller:108141
EAN:4047322404822

Dokumente
Produktdetails : 1117.114-ES Kamlok-Schnellkupplungsstecker m. IG, Typ A, 1.4401, G1 1/4
Hochwertiges, robustes Universalkupplungssystem für Klemmschaleneinband zur schnellen und einfachen Verbindung zweier Schläuche bzw. eines Schlauchs mit einem Maschinenanschluss. Jeweils ein Vater- und ein Mutterteil werden durch Umlegen der Hebelarme miteinander verbunden. Dabei wird der Schlauch nicht verdreht! Die Kamlok-Edelstahlkupplung ist konzipiert für den Einsatz bei aggressiven Medien in der chemischen und petrochemischen Industrie, der Stahl- und Lebensmittelindustrie, der Medizintechnik, im Schiffsbau, in der Landwirtschaft etc.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 155 g |
|---|---|
| Anschluss 1 | g 1 1/4 |
| Werkstoff | edelstahl 1.4401 |
| Profil | typ a |
| Max. Betriebsdruck | 16 bar |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 73259990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,66 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen