158 B Schneckengewinde-Schelle, Chromstahl (W2), 10-16 mm, 9 mm
Schneckengewinde-Schlauchschelle
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:158 B
Rubix:145198
Hersteller:114202
EAN:4047322030021

Dokumente
Produktdetails : 158 B Schneckengewinde-Schelle, Chromstahl (W2), 10-16 mm, 9 mm
Schneckengewinde-Schlauchschelle, Chromstahl 1.4016 (W2), nach DIN 3017, Spannbereich 8,0 - 12,0 mm, Bandbreite 9,0 mmIn Schneckengewindeausführung.Für alle standardisierten Anwendungen, wo gleichmäßig hohe Bandzugkäfte erwartet werden.Sechskantschraube SW 7, mit integriertem Kreuzschlitz, Stahl, glanzverzinkt, blau passiviert.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 11 g |
|---|---|
| Typ | schneckengewinde-schlauchschelle |
| Spannbereich, Minimum | 10 mm |
| Spannbereich, Maximum | 16 mm |
| Breite | 9 mm |
| Werkstoff | chromstahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,68 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
