DIN3017 A 10-16/9 C7 W1 VE 100 Schlauchschellen, A=mit Schneckenantrieb
Vollbandschelle aus verzinktem Stahl - W1.
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Spartex:734587
Rubix:3049826
EAN:3660338012914



Dokumente
Produktdetails : DIN3017 A 10-16/9 C7 W1 VE 100 Schlauchschellen, A=mit Schneckenantrieb
Norm: DIN 3017.1
Absolute Maßtoleranz durch perfekten Ausgleich zwischen Bandkappe und Schraube
Material: verzinktes Stahlband
Verwendung: Industrie allgemein, mechanische Umgebungen.
Absolute Maßtoleranz durch perfekten Ausgleich zwischen Bandkappe und Schraube
Material: verzinktes Stahlband
Verwendung: Industrie allgemein, mechanische Umgebungen.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | vollband |
|---|---|
| Einspanndurchmesser | 16 mm |
| Spannbereich, Minimum | 10 mm |
| Verpackungsmenge | schachtel |
| Spannbereich, Maximum | 16 mm |
| Breite | 9 mm |
| Werkstoff | stahl w1 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4.355,00 € exkl. MwSt.
/ 100 Packungen
5.226,00 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 26 ) Arbeitstagen
