Referenzen
Teguma:KLEMMEN DIN 20039A 28 - 34 MM
Rubix:1954
Hersteller:6300028035
EAN:4030477036925

Produktdetails : 6300028035 Schlauchklemme, DIN 20039 A, 28-34mm
Teguma Schlauchklemmen nach DIN 20039 A. Aus Temperguss, verzinkt. Zweiteilig mit losen Zugnen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 136 g |
|---|---|
| Typ | nach din 20039 a |
| Einspanndurchmesser | 19 mm |
| Spannbereich, Minimum | 28 mm |
| Verpackungsmenge | packung |
| Spannbereich, Maximum | 34 mm |
| Breite | 18 mm |
| Werkstoff | temperguss verzinkt |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73259910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,21 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
