DSB9-15 Werkstattschl.-Set/Schnellverschlusskpl. Schl.-Ø14,5x9/15m
Schlauchset
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:DSB9-15
Rubix:1424842
Hersteller:113848
EAN:4047322401753

Dokumente
Produktdetails : DSB9-15 Werkstattschl.-Set/Schnellverschlusskpl. Schl.-Ø14,5x9/15m
Soft-PVC-Werkstattschlauch mit hochflexiblem Schlauch für alle Druckluftanwendungen im Werkstattbereich.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2066 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 9 mm |
| Außendurchmesser | 14,5 mm |
| Farbe | blau |
| Werkstoff | weich-pvc |
| Rollenlänge | 15 m |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 39173300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
59,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
71,09 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
