88.018-S Rohrklemme >speedfit< PP, für Rohr Außen-ø 18 mm, schwarz
Rohrklemme speedfit
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:114036
Rubix:801033
Hersteller:88.018-S
EAN:4047322275187

Dokumente
Produktdetails : 88.018-S Rohrklemme >speedfit< PP, für Rohr Außen-ø 18 mm, schwarz
Rohrklemme Polypropylen zur Wandbefestigung der starren PA- oder Alu-Rohre.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 6 g |
|---|---|
| Werkstoff | polypropylen |
| Herkunftsland | GB |
| Zolltarifcode | 39174000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,33 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
