13.614-10 Winkel-Schwenkverschr., O-Ring, G1/4 a., f.Schlauch 10/8
Winkel-Schwenkverschraubung
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:13.614-10
Rubix:340225
Hersteller:110570
EAN:4047322024570




Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | messing vernickelt |
|---|---|
| Anschluss 1 | g 1/4 a. |
| Max. Betriebsdruck | 18 bar |
Dokumente
Produktdetails : 13.614-10 Winkel-Schwenkverschr., O-Ring, G1/4 a., f.Schlauch 10/8
Winkel-Schwenkverschraubung mit O-Ring, M5 a., für Schlauch 5/3 mm, SW 8, Arbeitsdruck max. 18 bar, Messing vernickelt
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 58 g |
|---|---|
| Werkstoff | messing vernickelt |
| Anschluss 1 | g 1/4 a. |
| Max. Betriebsdruck | 18 bar |
| Profil | außengewinde zylindrisch mit o-ring (nbr) |
| Anschluss 2 | schlauch 10/8 |
| Gewindeart | bspp |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,78 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage