PWS-104 L-Schott-SteckverbindunG mini, M10x1,0, Schl.-Ø4
Winkel-Schott-Steckverbindung Blaue Serie
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:PWS-104
Rubix:1424215
Hersteller:109090
EAN:4047322385596


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | kunststoff bzw. messing vernickelt |
|---|---|
| Anschluss 1 | m10x1,0 bu |
Dokumente
Produktdetails : PWS-104 L-Schott-SteckverbindunG mini, M10x1,0, Schl.-Ø4
Winkel-Schott-Steckverbindung Blaue Serie mini
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Werkstoff | kunststoff bzw. messing vernickelt |
| Anschluss 1 | m10x1,0 bu |
| Profil | l-schott |
| Anschluss 2 | schlauch-außen-ø 4 mm |
| Typ | pws-104 |
| Rohrdurchmesser | 4 mm |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 39174000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,46 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage