131.012-16 T-Steckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, G1/2 außen Ø 16 mm
T-Steckverschraubung Blaue Serie
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:131.012-16
Rubix:802073
Hersteller:109490
EAN:4047322279932

Dokumente
Produktdetails : 131.012-16 T-Steckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, G1/2 außen Ø 16 mm
T-Steckverschraubung Blaue Serie , drehbar, M5 a., für Schlauch-Außen-Ø 4 mm, pmax kurzzeitig 15 bar, Kunststoff/MS vern.Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kunststoffrohren.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 56 g |
|---|---|
| Werkstoff | kunststoff bzw. messing vernickelt |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 39174000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,28 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
