140.73-PP Winkel-Einschraubverschr.G3/8 a., f.Schlauch 8/10 mm, PP
Winkel-Einschraubverschraubung PP
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:140.73-PP
Rubix:1425364
Hersteller:110874
EAN:4047322028042


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | polypropylen (pp) |
|---|---|
| Anschluss 1 | g 3/8 ag |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
Dokumente
Produktdetails : 140.73-PP Winkel-Einschraubverschr.G3/8 a., f.Schlauch 8/10 mm, PP
Winkel-Einschraubverschraubung PP
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 11 g |
|---|---|
| Werkstoff | polypropylen (pp) |
| Anschluss 1 | g 3/8 ag |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Profil | winkel-einschraub |
| Anschluss 2 | schlauch 8/10 mm |
| Gewindeart | bspp |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 39174000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,98 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage