PLS-44 L-Steckverbindung, Stecknippel 4 mm mini, Schl.-Ø4
L-Steckverbindung Blaue Serie
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:PLS-44
Rubix:1424300
Hersteller:109105
EAN:4047322392600

Dokumente
Produktdetails : PLS-44 L-Steckverbindung, Stecknippel 4 mm mini, Schl.-Ø4
L-Steckverbindungen m. Stecknippel, mini Blaue Serie Schlauch-D 4 . Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing in platzsparender Minibaureihe.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Werkstoff | kunststoff bzw. messing vernickelt |
| Typ | pls-44 |
| Rohrdurchmesser | 4 mm |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 39174000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,48 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
