220.014-6 L-Steckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, Rc/R1/4 i./a., Ø6mm
L-Steckverschraubung Blaue Serie
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:220.014-6
Rubix:802890
Hersteller:109459
EAN:4047322265485

Dokumente
Produktdetails : 220.014-6 L-Steckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, Rc/R1/4 i./a., Ø6mm
L-Steckverschraubung, drehbar Blaue Serie
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 30 g |
|---|---|
| Werkstoff | kunststoff bzw. messing vernickelt |
| Typ | l-steckverschraubung |
| Rohrdurchmesser | 6 mm |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 39174000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,31 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
