C01251018 Gerade Einschraubverschraubung, 10 - R1/8 Pneufit C
Gerade Einschraubverschraubung, 10 - R1/8 Pneufit C
Siehe technische InformationenReferenzen
IMI Norgren:C01251018
Rubix:123197
Hersteller:C01251018


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | gehäuse: pbt; gewindeteile: vernickeltes messing; sicherungsring: edelstahl; dichtungen: nbr (silikonfrei) |
|---|---|
| Anschluss 1 | r 1/8 (iso r, bspt tapered thread) |
Produktdetails : C01251018 Gerade Einschraubverschraubung, 10 - R1/8 Pneufit C
GERADE EINSCHRAUBVERSCHRAUBUNG 10 - R1/8 PNEUFIT C
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | gehäuse: pbt; gewindeteile: vernickeltes messing; sicherungsring: edelstahl; dichtungen: nbr (silikonfrei) |
|---|---|
| Anschluss 1 | r 1/8 (iso r, bspt tapered thread) |
| Profil | pneufit c |
| Anschluss 2 | 10 mm (tube outside ø, push-in instant fittings) |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Zolltarifcode | 73079980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,44 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 126 ) Arbeitstagen