143.0406 Ger.Steckverbindung, Schlauch-Ø 4, Stecknippel 6
Gerade Steckverbindung Blaue Serie
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:143.0406
Rubix:340494
Hersteller:109876
EAN:4047322028707




Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | kunststoff bzw. messing vernickelt |
|---|---|
| Anschluss 1 | schlauch-ø 4 |
Dokumente
Produktdetails : 143.0406 Ger.Steckverbindung, Schlauch-Ø 4, Stecknippel 6
Ger. Steckverbindung, Stecknippel »Blaue Serie«, red., f. Schl.-Außen-Ø 4, Steckn. 6, pmax kurzzeitig 15 bar, Kunststoff/MS vern.Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kunststoffrohren.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2 g |
|---|---|
| Werkstoff | kunststoff bzw. messing vernickelt |
| Anschluss 1 | schlauch-ø 4 |
| Profil | gerade (reduzierend) |
| Anschluss 2 | stecknippel 6 |
| Typ | gerade steckverbindung (reduzierend), schlauch-ø 4 auf stecknippel 6 |
| Rohrdurchmesser | 4 mm |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 39174000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,79 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std