193.038-12 Absperrventil , Steckanschluss, G3/8 a. Schl.-Ø12
Absperrventil Blaue Serie
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:193.038-12
Rubix:341019
Hersteller:110083
EAN:4047322202701



Dokumente
Produktdetails : 193.038-12 Absperrventil , Steckanschluss, G3/8 a. Schl.-Ø12
Absperrventil Blaue Serie , Steckanschluss, G 3/8 a., für Schl.-Außen-Ø 12 mm, pmin 1,5 bar, pmax kurzzeitig 15 bar, KS/MSVUnsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kunststoffrohren.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 63 g |
|---|---|
| Anschlusstyp | g;metrisch |
| Typ | absperrventil |
| Werkstoff | kunststoff, vernickeltes messing (gehäuse); kunststoff (hülse); nbr (dichtungsmaterial) |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Serie | blue |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 39174000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,88 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
