187.005-6 Drosselrückschlagventil , Zuluftdros. M5 a. Ø6mm
Drosselrückschlagventil Blaue Serie
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:187.005-6
Rubix:798458
Hersteller:109978
EAN:4047322265829




Technische Zusammenfassung
| Anschlusstyp | metrisch |
|---|---|
| Typ | drosselklappen-rückschlagventil |
Dokumente
Produktdetails : 187.005-6 Drosselrückschlagventil , Zuluftdros. M5 a. Ø6mm
Drosselrückschlagventil Blaue Serie , Zuluftdros., M5 a., f. Schl.-Außen-Ø 4 mm, pmax kurzzeitig 15 bar, Kunststoff/MS vern.Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kunststoffrohren.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 9 g |
|---|---|
| Anschlusstyp | metrisch |
| Typ | drosselklappen-rückschlagventil |
| Werkstoff | kunststoff, vernickeltes messing (gehäuse); nbr (dichtung); kunststoff (hülse) |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Serie | blue |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 39174000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,66 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen