137.006 L-Steckverbindung >Blaue Serie<, für Schlauch-Außen-Ø 6
L-Steckverbindung Blaue Serie
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:137.006
Rubix:340361
Hersteller:109815
EAN:4047322026253




Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | kunststoff bzw. messing vernickelt |
|---|---|
| Anschluss 1 | für schlauch-außen-ø 6 mm |
Dokumente
Produktdetails : 137.006 L-Steckverbindung >Blaue Serie<, für Schlauch-Außen-Ø 6
L-Steckverbindung Blaue Serie , für Schlauch-Außen-Ø 4 mm, pmax kurzzeitig 15 bar, Kunststoff/Messing vernickeltUnsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kunststoffrohren.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5 g |
|---|---|
| Werkstoff | kunststoff bzw. messing vernickelt |
| Anschluss 1 | für schlauch-außen-ø 6 mm |
| Profil | union-winkel (l-steckverbindung) |
| Anschluss 2 | für schlauch-außen-ø 6 mm |
| Typ | l-steckverbindung »blaue serie« |
| Rohrdurchmesser | 6 mm |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 73079980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,92 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std