138.010 T-Steckverbindung >Blaue Serie<, für Schlauch-Außen-Ø 10
T-Steckverbindung Blaue Serie
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:138.010
Rubix:163997
Hersteller:109830
EAN:4047322026345




Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | kunststoff und vernickeltes messing |
|---|---|
| Anschluss 1 | für schlauch außen ø 10 mm |
Dokumente
Produktdetails : 138.010 T-Steckverbindung >Blaue Serie<, für Schlauch-Außen-Ø 10
T-Steckverbindung Blaue Serie , für Schlauch-Außen-Ø 10 mm, pmax kurzzeitig 15 bar, Kunststoff/Messing vernickeltUnsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kunststoffrohren.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 20 g |
|---|---|
| Werkstoff | kunststoff und vernickeltes messing |
| Anschluss 1 | für schlauch außen ø 10 mm |
| Profil | t |
| Anschluss 2 | für schlauch außen ø 10 mm |
| Typ | t-steckverbindung |
| Rohrdurchmesser | 10 mm |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 73079980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,20 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std