132.012-10 T-Steckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, R1/2 außen Ø 10 mm

T-Steckverschraubung Blaue Serie

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Riegler:132.012-10
Rubix:340299
Hersteller:109506
EAN:4047322025560
132.012-10 T-Steckverschr.»Blaue Serie«, drehbar, R1/2 außen Ø 10 mm

Technische Zusammenfassung

Werkstoffkunststoff bzw. messing vernickelt
Anschluss 1r 1/2 ag
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 132.012-10 T-Steckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, R1/2 außen Ø 10 mm


T-Steckverschraubung Blaue Serie , drehbar, R 1/2 a., für Schlauch-Außen-Ø 10 mm, pmax kurzzeitig 15 bar, Kunststoff/MS vern.Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kunststoffrohren.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht6 g
Werkstoffkunststoff bzw. messing vernickelt
Anschluss 1r 1/2 ag
Anschluss 2für schlauch-außen-ø 10 mm
Typt-steckverschraubung »blaue serie«
Rohrdurchmesser10 mm
HerkunftslandCN
Zolltarifcode39174000
5,05 exkl. MwSt.
/ Stück
6,06 inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage