138.1008 T-SteckverbindunG, reduzierend, Schlauch-Ø2x10/1x8
T-Steckverbindung Blaue Serie
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:138.1008
Rubix:340374
Hersteller:109841
EAN:4047322026383




Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | kunststoff bzw. messing vernickelt |
|---|---|
| Anschluss 1 | für schlauch-außen-ø 10 mm |
Dokumente
Produktdetails : 138.1008 T-SteckverbindunG, reduzierend, Schlauch-Ø2x10/1x8
T-Steckverbindung Blaue Serie , reduzierend, für Schlauch-Außen-Ø 2x10/1x8 mm, pmax kurzzeitig 15 bar, Kunststoff/MS vern.Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kunststoffrohren.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 21 g |
|---|---|
| Werkstoff | kunststoff bzw. messing vernickelt |
| Anschluss 1 | für schlauch-außen-ø 10 mm |
| Anschluss 2 | für schlauch-außen-ø 8 mm |
| Typ | t-steckverbindung, reduzierend (schlauch-außen-ø 2x10/1x8) |
| Rohrdurchmesser | 10 mm |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 39174000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,75 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen