219.038-8 L-Steckverschr.>Blaue Serie< drehbar, R3/8 a., max.15, Ø8mm
L-Steckverschraubung Blaue Serie
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:219.038-8
Rubix:802902
Hersteller:109429
EAN:4047322265362


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | kunststoff bzw. messing vernickelt |
|---|---|
| Anschluss 1 | r 3/8 ag |
Dokumente
Produktdetails : 219.038-8 L-Steckverschr.>Blaue Serie< drehbar, R3/8 a., max.15, Ø8mm
L-Steckverschraubung mit Außensechskant Blaue Serie
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 36 g |
|---|---|
| Werkstoff | kunststoff bzw. messing vernickelt |
| Anschluss 1 | r 3/8 ag |
| Profil | »blaue serie« |
| Anschluss 2 | für schlauch-außen-ø 8 mm |
| Typ | l-steckverschraubung »blaue serie« drehbar |
| Rohrdurchmesser | 8 mm |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 39174000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,30 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage