145.014-12 L-Steckverschr.>Blaue Serie< drehbar, G1/4 a., max.15 Ø12mm
L-Steckverschraubung Blaue Serie
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:145.014-12
Rubix:340511
Hersteller:109412
EAN:4047322028929




Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | kunststoff bzw. messing vernickelt |
|---|---|
| Anschluss 1 | g1/4 a. |
Dokumente
Produktdetails : 145.014-12 L-Steckverschr.>Blaue Serie< drehbar, G1/4 a., max.15 Ø12mm
L-Steckverschraubung Blaue Serie , drehbar, M5 a., für Schlauch-Außen-Ø 4 mm, pmax kurzzeitig 15 bar, Kunststoff/MS vern.Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kunststoffrohren.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 31 g |
|---|---|
| Werkstoff | kunststoff bzw. messing vernickelt |
| Anschluss 1 | g1/4 a. |
| Anschluss 2 | steckanschluss für ø 12 mm |
| Typ | l-steckverschraubung |
| Rohrdurchmesser | 12 mm |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 39174000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,58 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage