219.014-6 L-Steckverschr.>Blaue Serie< drehbar, R1/4 a., max.15, Ø6mm
L-Steckverschraubung Blaue Serie
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:219.014-6
Rubix:802885
Hersteller:109424
EAN:4047322265324


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | kunststoff und vernickeltes messing |
|---|---|
| Anschluss 1 | r 1/4 (et) |
Dokumente
Produktdetails : 219.014-6 L-Steckverschr.>Blaue Serie< drehbar, R1/4 a., max.15, Ø6mm
L-Steckverschraubung mit Außensechskant Blaue Serie
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 22 g |
|---|---|
| Werkstoff | kunststoff und vernickeltes messing |
| Anschluss 1 | r 1/4 (et) |
| Profil | drehbar |
| Anschluss 2 | für schlauch-außen-ø 6 mm |
| Typ | l-steckverschraubung |
| Rohrdurchmesser | 6 mm |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 39174000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,62 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage