170.018-6 L-Steckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, G1/8 a., L=21,5mm
L-Steckverschraubung Blaue Serie
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:170.018-6
Rubix:340745
Hersteller:109392
EAN:4047322199759




Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | kunststoff bzw. messing vernickelt |
|---|---|
| Anschluss 1 | g 1/8 ag |
Dokumente
Produktdetails : 170.018-6 L-Steckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, G1/8 a., L=21,5mm
L-Steckverschraubung Blaue Serie , drehbar, G 1/4 a., für Schlauch-Außen-Ø 10 mm, pmax kurzzeitig 15 bar, KS/MS vern., L=29,9mmUnsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kunststoffrohren.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 19 g |
|---|---|
| Werkstoff | kunststoff bzw. messing vernickelt |
| Anschluss 1 | g 1/8 ag |
| Profil | drehbar, außengewinde zylindrisch mit o-ring |
| Anschluss 2 | für schlauch-außen-ø 6 mm |
| Typ | 170.018-6 |
| Rohrdurchmesser | 6 mm |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 39174000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,74 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage