N 84 Schwenkbare Winkel-Verschraubung, G 1/4 a., Rohr-Außen-Ø 8
Schwenkbare Winkelverschraubung
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:N 84
Rubix:348140
Hersteller:112006
EAN:4047322162852




Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | messing vernickelt |
|---|---|
| Anschluss 1 | g 1/4 a (außengewinde) |
| Max. Betriebsdruck | 60 bar |
Dokumente
Produktdetails : N 84 Schwenkbare Winkel-Verschraubung, G 1/4 a., Rohr-Außen-Ø 8
Schwenkbare Winkel-Verschraubung, G 1/8 a., Rohr-Außen-Ø 6 mm, SW 14, Betriebsduck max. 60 bar, Temperatur max 150 °C, MS vern.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 50 g |
|---|---|
| Werkstoff | messing vernickelt |
| Anschluss 1 | g 1/4 a (außengewinde) |
| Max. Betriebsdruck | 60 bar |
| Anschluss 2 | rohr-außen-ø 8 mm |
| Gewindeart | gas |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,34 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage