145.005-4 L-Steckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, M5 a., max.15, Ø 4mm
L-Steckverschraubung Blaue Serie
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:145.005-4
Rubix:340505
Hersteller:109402
EAN:4047322028851




Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | kunststoff bzw. messing vernickelt |
|---|---|
| Anschluss 1 | m5 a. |
Dokumente
Produktdetails : 145.005-4 L-Steckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, M5 a., max.15, Ø 4mm
L-Steckverschraubung Blaue Serie , drehbar, M5 a., für Schlauch-Außen-Ø 4 mm, pmax kurzzeitig 15 bar, Kunststoff/MS vern.Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kunststoffrohren.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 7 g |
|---|---|
| Werkstoff | kunststoff bzw. messing vernickelt |
| Anschluss 1 | m5 a. |
| Anschluss 2 | für schlauch-außen-ø 4 mm |
| Typ | l-steckverschraubung |
| Rohrdurchmesser | 4 mm |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 39174000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,32 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 28 ) Arbeitstagen