285.014-6 Drosselrückschlagventil Abluftdros.G1/4 a. 10baRØ6
Drosselrückschlagventil Blaue Serie
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:285.014-6
Rubix:1423447
Hersteller:110034
EAN:4047322387422

Dokumente
Produktdetails : 285.014-6 Drosselrückschlagventil Abluftdros.G1/4 a. 10baRØ6
Drosselrückschlagventile/ drehbar Blaue Serie
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 27 g |
|---|---|
| Anschlusstyp | g;metrisch |
| Typ | drosselrückschlagventil |
| Werkstoff | kunststoff, vernickeltes messing; kunststoff (hülse); nbr (dichtungsmittel) |
| Max. Betriebsdruck | 15 bar |
| Serie | blue |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 39174000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,43 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,52 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
