125.038-10 L-Steckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, G3/8 außen, Ø 10 mm
L-Steckverschraubung Blaue Serie
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:125.038-10
Rubix:340125
Hersteller:109272
EAN:4047322023269




Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | kunststoff oder messing vernickelt |
|---|---|
| Anschluss 1 | g 3/8 außen |
Dokumente
Produktdetails : 125.038-10 L-Steckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, G3/8 außen, Ø 10 mm
L-Steckverschraubung Blaue Serie , drehbar, M5 a., für Schlauch-Außen-Ø 4 mm, pmax kurzzeitig 15 bar, KS/MS vern., L = 18,8 mmUnsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kunststoffrohren.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 20 g |
|---|---|
| Werkstoff | kunststoff oder messing vernickelt |
| Anschluss 1 | g 3/8 außen |
| Profil | l-steckverschraubung |
| Anschluss 2 | schlauch-außen-ø 10 mm |
| Typ | l-steckverschraubung |
| Rohrdurchmesser | 10 mm |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 39174000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,84 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std