143.0408 Ger.Steckverbindung, Schlauch-Ø 4, Stecknippel 8
Gerade Steckverbindung Blaue Serie
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:143.0408
Rubix:340495
Hersteller:109877
EAN:4047322028714




Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | kunststoff bzw. messing vernickelt |
|---|---|
| Anschluss 1 | schlauch-außen-ø 4 mm |
Dokumente
Produktdetails : 143.0408 Ger.Steckverbindung, Schlauch-Ø 4, Stecknippel 8
Ger. Steckverbindung, Stecknippel »Blaue Serie«, red., f. Schl.-Außen-Ø 4, Steckn. 6, pmax kurzzeitig 15 bar, Kunststoff/MS vern.Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kunststoffrohren.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4 g |
|---|---|
| Werkstoff | kunststoff bzw. messing vernickelt |
| Anschluss 1 | schlauch-außen-ø 4 mm |
| Profil | reduzierend (red.) |
| Anschluss 2 | stecknippel 8 mm |
| Typ | gerade steckverbindung |
| Rohrdurchmesser | 4 mm |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 39174000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,88 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen