127.018-10 L-Steckverschr.>Blaue Serie< lang, drehbar, G1/8 a., Ø10mm
L-Steckverschraubung Blaue Serie
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:127.018-10
Rubix:802731
Hersteller:109303
EAN:4047322265058

Dokumente
Produktdetails : 127.018-10 L-Steckverschr.>Blaue Serie< lang, drehbar, G1/8 a., Ø10mm
L-Steckverschraubung Blaue Serie lang, drehbar, M5 a., für Schlauch-Außen-Ø 4 mm, pmax kurzzeitig 15 bar, Kunststoff/MS vern.Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kunststoffrohren.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 51 g |
|---|---|
| Werkstoff | kunststoff bzw. messing vernickelt |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 39174000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,95 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 97 ) Arbeitstagen
