126.014-8 L-Steckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, R1/4 außen, Ø 8 mm
L-Steckverschraubung Blaue Serie
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:126.014-8
Rubix:160849
Hersteller:109285
EAN:4047322023405




Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | kunststoff bzw. messing vernickelt |
|---|---|
| Anschluss 1 | 1/4 |
Dokumente
Produktdetails : 126.014-8 L-Steckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, R1/4 außen, Ø 8 mm
L-Steckverschraubung Blaue Serie , drehbar, R 1/2 a., für Schlauch-Außen-Ø 10 mm, pmax kurzzeitig 15 bar, KS/MS vern., L=26,9mmUnsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kunststoffrohren.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 14 g |
|---|---|
| Werkstoff | kunststoff bzw. messing vernickelt |
| Anschluss 1 | 1/4 |
| Anschluss 2 | 8 |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 39174000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,99 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std