V 59 Gerade Verschraubung, Rohr-Außen-Ø 18 mm, Stahl verzinkt
Gerade Verschraubung
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:V 59
Rubix:348642
Hersteller:112152
EAN:4047322168205




Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | stahl verzinkt ( din 2353) |
|---|---|
| Anschluss 1 | rohr-außen-ø 18 mm |
| Max. Betriebsdruck | 315 bar |
Dokumente
Produktdetails : V 59 Gerade Verschraubung, Rohr-Außen-Ø 18 mm, Stahl verzinkt
Gerade Verschraubung, Rohr-Außen-Ø 4 mm, PN bar 100, SW1 10, SW2 9, Stahl verzinktGerade Verschraubung, sehr leichte Ausführung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 204 g |
|---|---|
| Werkstoff | stahl verzinkt ( din 2353) |
| Anschluss 1 | rohr-außen-ø 18 mm |
| Max. Betriebsdruck | 315 bar |
| Anschluss 2 | rohr-außen-ø 18 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 73072910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,32 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen