842974 Doppelnippel Edelstahl Reduzierung G1/8-R3/8

UNGLEICHER DOPPELNIPPEL, KONISCH - EDELSTAHL

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Mecaline:842974
Rubix:3236095
EAN:3660338062681
842974 Doppelnippel Edelstahl Reduzierung G1/8-R3/8

Technische Zusammenfassung

Werkstoffedelstahl
Anschluss 1g1/8
Max. Betriebsdruck140 bar
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 842974 Doppelnippel Edelstahl Reduzierung G1/8-R3/8


Druck: 140 bar - Mindestdruck: -0,99 bar. Betriebstemperatur: -110 bis +300 °C. Für Flüssigkeiten der Lebensmittel- und Chemieindustrie.
Doppelnippel Edelstahl Reduzierung G1/8-R3/8

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffedelstahl
Anschluss 1g1/8
Max. Betriebsdruck140 bar
Profilaußengewinde/außengewinde
Anschluss 2g 3/8
Min. Temperatur-110 °C
Max. Temperatur300 °C
Gewindeartr
Min. Betriebsdruck-0,99 bar
156,00 exkl. MwSt.
/ 10 Stück
187,20 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 30 ) Arbeitstagen